29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上 適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC:最大150DC:最大200 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(インシュレータ)グレー ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC:250 DC:300 定格電流(A)1 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数40 (インシュレータ)グレー ピッチ(mm)1.27 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金 材質(コンタクト)銅合金
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

極数4 材質(インシュレータ)PBT樹脂 (インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白 ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)32 定格電流(A)7 材質(コンタクト)鋼合金 被覆外径(mm)(適用)2.54 適合電線範囲 AWG(#)16~20
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数6 ピッチ(mm)2 接続方式ストレート
1個
499 税込549
当日出荷

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状オス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状メス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続 適合電線仕上り外径:Φ7~9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(インシュレータ)グレー ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC:250 DC:300
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付 材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む) 適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状メス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm)2 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
58 税込64
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

3M(スリーエム)CC-Link
ピッチ(mm)3 定格電流(A)10 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
359 税込395
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)ワイヤーマウント
極数6 (インシュレータ)黒 ピッチ(mm)2 定格電圧(V)AC:150 DC:200 定格電流(A)1 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ 被覆外径(mm)(適用)1.2 適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5
1個
309 税込340
当日出荷

3M(スリーエム)PCB
(インシュレータ)グレー ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC:250 DC:300 定格電流(A)1 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ 材質(コンタクト)銅合金 被覆外径(mm)(適用)1.27/ピッチフラットケーブル 適合電線範囲 AWG(#)28
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト数:26 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ アズワン品番65-1387-83
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

仕様製品群:3357 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:シルバー 材質:スチール アズワン品番65-1376-53
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

仕様製品群:3400 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) アズワン品番65-1376-54
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1袋(20個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

3M(スリーエム)電力用Uエレメント
極数2 (インシュレータ)赤 定格電圧(V)600 定格電流(A)3~10
1個
46 税込51
3日以内出荷

1個
189 税込208
欠品中

1袋(15個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1袋(20個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷